NATR40-PP
Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 32 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00124730
N° MFRNATR40-PP
Prix 378.07 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 32 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00124730
N° MFRNATR40-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 378.07 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
NATR40-PP-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    32 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13300 lbf
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Type de joint
    Joint en trois étapes des deux côtés avec des rondelles axiales en plastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    NATR-PP
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802422160
  • CUP_NON
    4012802422160
  • Poids
    2.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif