NUTR40
Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 32 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124735
N° MFRNUTR40
Prix236.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 32 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124735
N° MFRNUTR40
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
Prix236.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR40 BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    32 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29700 lbf
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790214028
  • Poids
    1.87 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif