Aperçu
- Suiveur de came de type étrier métrique
- Diamètre extérieur
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau85 mm
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Largeur du rouleau85 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale32 mm
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30 à +250 °F
- Capacité de charge statique radiale18907 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.1800 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYRR 45 S
- Numéro CUP du fabricant726166055561
- CUP_NON726166055561
- Poids2.01 lb