NUTR50
Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage de 50 mm, largeur de rouleau de 32 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124753
N° MFRNUTR50
Prix310.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage de 50 mm, largeur de rouleau de 32 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124753
N° MFRNUTR50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix310.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR50 BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    90 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur du rouleau
    32 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 lbf
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790201585
  • Poids
    2.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif