NKX 10 NT

SKF
NKX 10 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00124757
N° MFRNKX 10 TN
Prix128.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKX 10 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00124757
N° MFRNKX 10 TN
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
Prix128.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKX 10 TN AIGUILLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.94 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Capacité de charge statique radiale
    8 kN
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    NKX
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577104625
  • CUP_NON
    7316577104625
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues