NKX 15

SKF
NKX 15

Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI00124780
N° MFRNKX 15
Prix138.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKX 15

Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI00124780
N° MFRNKX 15

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix138.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKX 15 AIGUILLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    14 kN
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    NKX
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577014689
  • CUP_NON
    7316577014689
  • Poids
    0.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues