Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur28 mm
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Largeur totale23 mm
- SérieNAXK
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNAXK15
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Capacité de charge dynamique radiale9.7 kN
- Poids0.10 lb