NAXK17
Aiguille combinée / roulement de butée de bille - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00124791
N° MFRNAXK17
Prix 113.90 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aiguille combinée / roulement de butée de bille - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00124791
N° MFRNAXK17
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
Prix de 113.90 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
NAXK17 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur totale
    25 mm
  • Série
    NAXK
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAXK17
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11.4 kN
  • Poids
    0.14 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif