Aperçu
Description du fabricant
NAXK17Z BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur31 mm
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Largeur totale25 mm
- SérieNAXK
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNAXK17Z
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Capacité de charge dynamique radiale11.4 kN
- Poids0.14 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité