NUTR15-X
Rouleau à fourche plate - 35 mm de diamètre, 15 mm d’alésage, 18 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00124816
N° MFRNUTR15-X
Prix149.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 35 mm de diamètre, 15 mm d’alésage, 18 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00124816
N° MFRNUTR15-X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix149.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR15-X-A ROULEAU DE CROCHET BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4100 lbf
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802420012
  • Poids
    0.27 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif