Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau35 mm
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Largeur du rouleau18 mm
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de fermetureBlindé
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5550 lbf
- Capacité de charge statique radiale6590 lbf
- Rpm max.6100 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Normes respectéesISO 281, ISO 6278
- CUP_NON605790196966
- Poids0.24 lb