NKX25-Z
Roulement à rouleaux combiné - roulement à aiguilles/bille de butée, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 1-21/32 po, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00124823
N° MFRNKX25-Z
Prix224.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux combiné - roulement à aiguilles/bille de butée, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 1-21/32 po, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00124823
N° MFRNKX25-Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix224.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKX25-Z-XL

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/bille de butée
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6900 lbf
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de fermeture
    Blindage unique
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    NKX
  • CUP_NON
    4012802702941
  • Poids
    0.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif