NKX30-Z
Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00124834
N° MFRNKX30-Z
Prix271.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00124834
N° MFRNKX30-Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix271.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKX30-Z ROULEMENT DE COMBINAISON

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Directives pour la poussée
    Une seule direction
  • Plage de température de fonctionnement
    –30 °C à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Type de bout d'îlot
    Avec bout d'îlot
  • Série
    NKX
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364929121
  • Poids
    0.39 lb, 0.4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif