Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur48 mm
- Largeur totale30 mm
- Type de fermetureBlindage unique
- Capacité de charge dynamique radiale4540 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale7780 lbf
- Rpm max.5600 tr/min
- BridesPas de bride
- SérieNAXK.Z
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Cote de précisionNon évalué
- Anneau intérieur compatibleJR25x30x20
- Normes respectéesDIN 5429
- CUP_NON605790213502
- Poids0.36 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement combiné du rouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles