Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Largeur totale30 mm
- SérieNAXK
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNAXK35
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Capacité de charge dynamique radiale22.1 kN
- Poids0.39 lb