Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur53 mm
- Largeur totale30 mm
- Type de fermetureBlindage unique
- Capacité de charge dynamique radiale4970 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale9170 lbf
- Rpm max.5300 tr/min
- BridesPas de bride
- SérieNAXK.Z
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Cote de précisionNon évalué
- Anneau intérieur compatibleJR30x35x20
- Normes respectéesDIN 5429
- CUP_NON605790200922
- Poids0.44 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement combiné du rouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles