Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur60 mm
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Largeur totale32 mm
- SérieNAXK
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNAXK40
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Capacité de charge dynamique radiale23.8 kN
- Poids0.51 lb