Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur61 mm
- Largeur totale32 mm
- Type de fermetureBlindage unique
- Capacité de charge dynamique radiale5350 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale10570 lbf
- Rpm max.4500 tr/min
- BridesPas de bride
- SérieNAXK.Z
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Cote de précisionNon évalué
- Anneau intérieur compatibleJR35x40x20
- Normes respectéesDIN 5429
- CUP_NON605790187735
- Poids0.54 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement combiné du rouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles