NAXK45Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 2.6181 po, largeur de 32 mm, blindage unique
N° D’ARTICLE MI00124869
N° MFRNAXK45Z
Prix310.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 2.6181 po, largeur de 32 mm, blindage unique
N° D’ARTICLE MI00124869
N° MFRNAXK45Z
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
Prix310.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAXK 45 Z BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    2.6181 po
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Blindage unique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5600 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    11650 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    NAXK.Z
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Anneau intérieur compatible
    JR40x45x20
  • Normes respectées
    DIN 5429
  • CUP_NON
    605790217999
  • Poids
    0.61 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement combiné du rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif