NKX50
Roulement à rouleaux combiné - roulement à aiguilles/bille de butée, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 2-3/4 po, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI00124874
N° MFRNKX50
Prix280.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux combiné - roulement à aiguilles/bille de butée, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 2-3/4 po, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI00124874
N° MFRNKX50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix280.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKX50-XL AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/bille de butée
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16600 lbf
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Type de lubrification
    Huile
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    NKX
  • CUP_NON
    4012802702606
  • Poids
    0.74 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif