NKX70
Roulement à rouleaux combiné - roulement à aiguilles/bille de butée, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 3-3/4 po, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI00124890
N° MFRNKX70
Price$620.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux combiné - roulement à aiguilles/bille de butée, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 3-3/4 po, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI00124890
N° MFRNKX70
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
Votre prix620.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKX70-XL

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/bille de butée
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20700 lbf
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Type de lubrification
    Huile
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    NKX
  • CUP_NON
    4012802732221
  • Poids
    1.48 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif