Aperçu
Description du fabricant
NAXK 70 BRG
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur95 mm
- Largeur totale40 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale19760 lbf
- Rpm max.3400 tr/min
- BridesPas de bride
- SérieNAXK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Cote de précisionNon évalué
- Anneau intérieur compatibleJR60x70x25
- Normes respectéesDIN 5429
- CUP_NON605790187742
- Poids1.45 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement combiné du rouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité