NF207W

NSK
NF207W

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 72 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00124909
N° MFRNF207W
Price$366.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NF207W

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 72 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00124909
N° MFRNF207W
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
Price$366.86/each

Aperçu

Description du fabricant
NF 207 W BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    72 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Brides
    Une bride sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    12000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    9500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    2
  • Poids
    0.68 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176416408
  • CUP_NON
    029176416408
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif