NF316W

NSK
NF316W

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 170 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00124955
N° MFRNF316W
Prix1,235.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NF316W

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 170 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00124955
N° MFRNF316W
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
Prix1,235.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NF 316 W BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Brides
    Une bride sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    4300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    39 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    3
  • Poids
    8.82 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176023828
  • CUP_NON
    029176023828
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif