NJ 216 ECP

SKF
NJ 216 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 80 mm, D.E. 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00124990
N° MFRNJ 216 ECP
Prix553.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 216 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 80 mm, D.E. 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00124990
N° MFRNJ 216 ECP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix553.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 216 ECP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2
  • Poids
    3.56 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577027511
  • CUP_NON
    7316577027511
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues