Motion
NJ 232 ECML

SKF
NJ 232 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 160 mm, D.E. 290 mm, largeur 48 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125046
N° MFRNJ 232 ECML
Prix4,441.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 232 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 160 mm, D.E. 290 mm, largeur 48 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125046
N° MFRNJ 232 ECML
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
Votre prix4,441.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 232 ECML BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    2
  • Poids
    32.24 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577034021
  • CUP_NON
    7316577034021
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues