Motion
NJ 240 ECML/C3

SKF
NJ 240 ECML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 58 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00125069
N° MFRNJ 240 ECML/C3
Prix9,719.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 240 ECML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 58 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00125069
N° MFRNJ 240 ECML/C3
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
Prix9,719.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 240 ECML C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    CN
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Série
    2
  • Poids
    57.5 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574933679
  • CUP_NON
    7316574933679
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues