Motion
NJ 2205 ECP

SKF
NJ 2205 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125210
N° MFRNJ 2205 ECP
Prix193.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2205 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125210
N° MFRNJ 2205 ECP
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
Prix193.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2205 ECP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    22
  • Poids
    0.38 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577027528
  • CUP_NON
    7316577027528
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues