Motion
NJ2211-E-TVP2

FAG (Schaeffler)
NJ2211-E-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125266
N° MFRNJ2211-E-TVP2
Prix323.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NJ2211-E-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125266
N° MFRNJ2211-E-TVP2
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
Prix323.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ2211-E-XL-TVP2 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    8700 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    NJ22
  • Poids
    1.78 lb
  • CUP_NON
    4054371157395
  • Localisation
    Semi-emplacement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues