Motion
NJ2220W

NSK
NJ2220W

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 46 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00125355
N° MFRNJ2220W
Prix1,668.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NJ2220W

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 46 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00125355
N° MFRNJ2220W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,668.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2220 W BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    180 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Poids
    10.14 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176399626
  • CUP_NON
    029176399626
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif