Motion
NJ 2304 ECP

SKF
NJ 2304 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 20 mm, D.E. 52 mm, largeur 21 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125386
N° MFRNJ 2304 ECP
Prix193.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2304 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 20 mm, D.E. 52 mm, largeur 21 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125386
N° MFRNJ 2304 ECP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix193.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2304 ECP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    23
  • Poids
    0.50 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577031754
  • CUP_NON
    7316577031754
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues