Motion
NJ 2317 ECP

SKF
NJ 2317 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00125496
N° MFRNJ 2317 ECP
Prix2,297.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2317 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00125496
N° MFRNJ 2317 ECP
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
Prix2,297.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2317 ECP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    CN
  • Brides
    (1) bride dans la bague intérieure, (2) brides sur la bague extérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    23
  • Poids
    15.65 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577056016
  • CUP_NON
    7316577056016
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues