Motion
NJ2319-E-M1

FAG (Schaeffler)
NJ2319-E-M1

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125506
N° MFRNJ2319-E-M1
Prix3,645.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NJ2319-E-M1

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125506
N° MFRNJ2319-E-M1
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
Prix3,645.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ2319-E-XL-M1

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    67 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    NJ23
  • Poids
    23.04 lb
  • CUP_NON
    4012801382588
  • Localisation
    Semi-emplacement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues