Motion
NA6901
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00125534
N° MFRNA6901
Prix68.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00125534
N° MFRNA6901

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix68.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA6901-XL

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    4850 lbf
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NA
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    4012802732931
  • Poids
    0.12 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau radial
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif