Motion
NA6916-ZW
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 54 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00125586
N° MFRNA6916-ZW
Prix879.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 54 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00125586
N° MFRNA6916-ZW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix879.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA6916-ZW-XL

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    2
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    67000 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NA
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    4012802219401
  • Poids
    4.02 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles usinées
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif