Motion
NNU4922SK,M.P.

FAG (Schaeffler)
NNU4922SK.M.SP

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 110 mm, DE 150 mm, largeur 40 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125609
N° MFRNNU4922SK.M.SP
Prix2,393.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NNU4922SK.M.SP

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 110 mm, DE 150 mm, largeur 40 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125609
N° MFRNNU4922SK.M.SP
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
Prix2,393.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NNU4922-S-K-M-SP

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (3) Anneau extérieur
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    NNU49
  • CUP_NON
    4012801231954
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues