Motion
NNU4952SK,M.P.

FAG (Schaeffler)
NNU4952SK.M.SP

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 260 mm, DE 360 mm, largeur 100 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125660
N° MFRNNU4952SK.M.SP
Prix18,094.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NNU4952SK.M.SP

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 260 mm, DE 360 mm, largeur 100 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125660
N° MFRNNU4952SK.M.SP
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
Prix18,094.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NNU4952-S-K-M-SP

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (3) Anneau extérieur
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    NNU49
  • CUP_NON
    4012801335751
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues