Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale52 mm
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnement-20 à 120 °C
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482500000
- Régime maximum (huile)16000 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)13000 tr/min
- Matériau de la cagePolyamide renforcé de fibre de verre
- Type de cageConception à haute capacité
- Type de fermetureOuvert
- Largeur de la bague intérieure15 mm
- Largeur de l’anneau extérieur15 mm
- Rayon du filet1 mm
- Série2
- Poids0.22 lb
- Numéro CUP du fabricant029176070228
- CUP_NON029176070228
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu