Motion
NU207ET

NSK
NU207ET

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125742
N° MFRNU207ET
Prix174.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU207ET

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125742
N° MFRNU207ET

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix174.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 207 ET BRG
  • En raison du contact entre les éléments de roulement et les canalisations, les roulements à rouleaux cylindriques ont une capacité de charge radiale élevée et conviennent aux applications à grande vitesse
  • Grâce à une conception de cage brevetée à haute résistance en acier pressé, nos roulements à rouleaux cylindriques sont composés de laiton usiné ou de polyamide et offrent un faible bruit, une faible génération de chaleur et, pour des applications plus ardues, peuvent être fournis dans une gamme de matériaux spéciaux avancés
  • NU : Deux brides extérieures, pas de bride intérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    72 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    11000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    9500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Souffleurs et ventilateurs, rouleaux civils de machines à papeter, pompe centrifuge, équipement de construction, concasseurs, pompe Deepwell, moteurs électriques, engrenages et entraînements, axe d’outil pour machine à équipement lourd, boîtes de journal, roulettes continues pour oscillateurs de moules, équipement de formage en plastique, presses à imprimer, compresseur à vis, pompe à boues, réducteurs de vitesse, rouleaux de table pour équipement de champ pétrolifère des aciéries (prise de pompe), moteurs de traction (NH et NU), transmissions, turbines
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Série
    200
  • Poids
    0.64 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176023453
  • CUP_NON
    029176023453
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif