Motion
NU221EMC3

NSK
NU221EMC3

Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 95 mm, diam. ext. 170 mm, 1 rangée, 43 mm W
N° D’ARTICLE MI00125805
N° MFRNU221EMC3
Prix902.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU221EMC3

Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 95 mm, diam. ext. 170 mm, 1 rangée, 43 mm W
N° D’ARTICLE MI00125805
N° MFRNU221EMC3
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
Votre prix902.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU221EMC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    190 mm
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    4000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    36 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2
  • Poids
    9.88 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026263
  • CUP_NON
    029176026263
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif