Motion
NU248M

NSK
NU248M

Roulement cylindrique léger NSK, diamètre de 240 mm, diamètre extérieur de 440 mm, 1 rangée, 72 mm W
N° D’ARTICLE MI00125875
N° MFRNU248M
Prix17,457.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU248M

Roulement cylindrique léger NSK, diamètre de 240 mm, diamètre extérieur de 440 mm, 1 rangée, 72 mm W
N° D’ARTICLE MI00125875
N° MFRNU248M
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
Prix17,457.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 248 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    440 mm
  • Largeur totale
    440 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    1600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    72 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    72 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    2
  • Poids
    111.11 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176404504
  • CUP_NON
    029176404504
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif