Motion
NU304M

NSK
NU304M

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125922
N° MFRNU304M
Prix138.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU304M

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125922
N° MFRNU304M
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
Prix138.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 304 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    NU300
  • Poids
    0.44 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176404603
  • CUP_NON
    029176404603
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif