Aperçu
- Suiveur de came de type étrier métrique
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau40 mm
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Largeur du rouleau40 mm
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Largeur totale21 mm
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Capacité de charge statique radiale4429 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.4900 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYRR 17 SX
- Numéro CUP du fabricant726166053444
- CUP_NON726166053444
- Poids0.32 lb