Motion
1R35X40X40

NTN
1R35X40X40

Anneau intérieur - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 40 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00125945
N° MFR1R35X40X40
Prix48.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R35X40X40

Anneau intérieur - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 40 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00125945
N° MFR1R35X40X40
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
Votre prix48.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1R35X40X40 ROULEAU À AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.3780 po
  • Diamètre extérieur
    1.5748 po
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359252187
  • CUP_NON
    4547359252187
  • Poids
    0.201 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    1.5748 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues