Motion
ECM NU 334

SKF
NU 334 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 170 mm, D.E. 360 mm, largeur 72 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125966
N° MFRNU 334 ECM
Prix12,835.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 334 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 170 mm, D.E. 360 mm, largeur 72 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00125966
N° MFRNU 334 ECM
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
Prix12,835.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 334 ECM BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Largeur totale
    72 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    3
  • Poids
    81.72 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572446423
  • CUP_NON
    7316572446423
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues