NU1005M

NSK
NU1005M

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 25 mm, DI 47 mm, largeur 47 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126056
N° MFRNU1005M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU1005M

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 25 mm, DI 47 mm, largeur 47 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126056
N° MFRNU1005M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NU1005M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    18000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    15000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Série
    10
  • Poids
    0.21 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176401664
  • CUP_NON
    029176401664
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif