NU1012

NSK
NU1012

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 60 mm, DI 95 mm, largeur 95 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126092
N° MFRNU1012
Prix706.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU1012

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 60 mm, DI 95 mm, largeur 95 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126092
N° MFRNU1012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix706.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU1012 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    95 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    8500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6700 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    10
  • Poids
    1.04 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176885990
  • CUP_NON
    029176885990
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif