NU 1016

SKF
NU 1016

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 80 mm, D.E. 125 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00126110
N° MFRNU 1016
Prix1,100.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1016

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 80 mm, D.E. 125 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00126110
N° MFRNU 1016
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
Prix1,100.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 1016 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    10
  • Poids
    2.04 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577012920
  • CUP_NON
    7316577012920
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues