NU1022M

NSK
NU1022M

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 170 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126141
N° MFRNU1022M
Prix1,881.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU1022M

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 170 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126141
N° MFRNU1022M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,881.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 1022 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    4500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    10
  • Poids
    5 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176401923
  • CUP_NON
    029176401923
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif