NU1030M

NSK
NU1030M

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 35 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126162
N° MFRNU1030M
Prix2,945.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU1030M

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 35 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00126162
N° MFRNU1030M
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
Votre prix2,945.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 1030 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    225 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    3400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    10
  • Poids
    10.25 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176401992
  • CUP_NON
    029176401992
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif